Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 21MM - 101-66101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO ORIGINAL WHITE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736217881
Réf. Sonepar
00900621788
Réf. Fournisseur
101-66101
Marque
Niko
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
28 mm


