Niko - SET DE FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./EXTENSION, INC. BOUTON - 123-31003

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./EXTENSION, INC. BOUTON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - bronze

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736298507

Réf. Sonepar

00900000095

Réf. Fournisseur

123-31003

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

bronze

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

8 mm

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur bronze coated