Niko - SOCLE EXTENSION À BOUTON ROTATIF DU VARIATEUR UNIV., À 3 FILS - 310-02001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
tension nominale - 230 V
qualité du matériau - autre
sans halogène - Oui
fréquence - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736298569
Réf. Sonepar
00900000103
Réf. Fournisseur
310-02001
Marque
Niko
mode de pose:
encastré
tension nominale:
230 V
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
fréquence:
50...50 Hz
Socle pour extension à bouton rotatif du variateur universel à bouton rotatif avec déparasitage TCC


