Niko - SOCLE INTERRUPTEUR POUR VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE, VIS - 170-05901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- composition - mécanisme seul 
- type de commande - bascule/rocker 
- mode de pose - encastré 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A 
- modèle - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
NIKO MECHANISMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736200685
Réf. Sonepar
00900620068
Réf. Fournisseur
170-05901
Marque
Niko
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne à vis
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



