Niko - SOCLE INTERRUPTEUR ROTATIF PR MOTEURS À 3 VITESSES, GRIFFES - 170-55900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - bouton rotatif
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO MECHANISMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736178885
Réf. Sonepar
00900617888
Réf. Fournisseur
170-55900
Marque
Niko
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
bouton rotatif
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
profondeur d'encastrement:
28.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



