Niko - SOCLE INTERRUPTEUR SANS FIL À 4 BOUTONS - 410-00002

CopieCopie
Niko - SOCLE INTERRUPTEUR SANS FIL À 4 BOUTONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - encastré

  • nombre de canaux - 4

  • couverture - 30 m

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736242210

Réf. Sonepar

00900624221

Réf. Fournisseur

410-00002

Réf. Commerciale

Niko

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

encastré

nombre de canaux:

4

couverture:

30 m

couleur:

autre

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

Socle pour interrupteur sans fil à 4 boutons