Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT BIPOLAIRE 10A, BORNES À VIS - 170-02200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736176942

Réf. Sonepar

00900617694

Réf. Fournisseur

170-02200

Réf. Commerciale

Niko

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

18 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour interrupteur va-et-vient bipolaire, 10 AX/250 Vac, bornes à vis