Niko - SOCLE PRISE 16A, BROCHE DE TERRE, 21MM, CONNEXION RAPIDE - 170-32115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NIKO MECHANISMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736207189
Réf. Sonepar
00900620718
Réf. Fournisseur
170-32115
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
1
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
21 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non