Niko - SOCLE PRISE DE COURANT AVEC 2 PRISES ÉQUIPOTENTIELLES, VIS - 170-09510

CopieCopie
Niko - SOCLE PRISE DE COURANT AVEC 2 PRISES ÉQUIPOTENTIELLES, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

  • nombre de pôles coupés (plats) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736207042

Réf. Sonepar

00900620704

Réf. Fournisseur

170-09510

Marque

Niko

nombre d'unités:

1

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

14.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour prise de courant avec deux prises équipotentielles, fixation par vis