Niko - SOCLE THERMOLAQUÉ POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES - 700-36709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736385993
Réf. Sonepar
00900638599
Réf. Fournisseur
700-36709
Réf. Commerciale
Niko
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
largeur:
150 mm
hauteur:
150 mm