Niko - SOCLE THERMOLAQUÉ POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES - 761-36709

CopieCopie
Niko - SOCLE THERMOLAQUÉ POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736386013

Réf. Sonepar

00900638601

Réf. Fournisseur

761-36709

Réf. Commerciale

Niko

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

Platine thermolaquée pour bornes de jardin étanches aux projections d'eau, couleur noir