Niko - SOCLE VARIATEUR À BOUTON-POUSSOIR UNIV., DÉPARAS. TCC, À 2 FILS - 310-02901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale (Un) - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736349513
Réf. Sonepar
00900634951
Réf. Fournisseur
310-02901
Marque
Niko
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
0...0 V
matériau:
métal
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm


