Niko - SOCLE, VARIATEUR À BOUTON ROTAT. UNIV., DÉPARASIT. TCC, À 3 FILS - 310-01901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736298415
Réf. Sonepar
00900000102
Réf. Fournisseur
310-01901
Marque
Niko
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
métal
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm


