Niko - SOCLE VARIATEUR À BOUTON ROTATIF PR BALLASTS ÉLECTRON. RÉGLABLES - 310-01100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
matériau - métal
mémoire de valeurs de luminosité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736215665
Réf. Sonepar
00900621566
Réf. Fournisseur
310-01100
Marque
Niko
type de commande:
bouton pousse et tourne
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm



