Niko - SOCLE VARIATEUR À BOUTON ROTATIF PR BALLASTS ÉLECTRON. RÉGLABLES - 310-01101

CopieCopie
Niko - SOCLE VARIATEUR À BOUTON ROTATIF PR BALLASTS ÉLECTRON. RÉGLABLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - ballast électronique 1-10 V

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736218437

Réf. Sonepar

00900621843

Réf. Fournisseur

310-01101

Marque

Niko

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

ballast électronique 1-10 V

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

cablage en série:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

1...1 V

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour variateur à bouton rotatif pour commuter et faire varier l'intensité des ballasts électroniques réglables