Niko - SOCLE VARIATEUR/INTERRUPTEUR SANS FIL, 60X71MM, GRIFFES - 360-00000

CopieCopie
Niko - SOCLE VARIATEUR/INTERRUPTEUR SANS FIL, 60X71MM, GRIFFES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus LON - Non

  • système de bus Powernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736390782

Réf. Sonepar

00900639078

Réf. Fournisseur

360-00000

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Socle pour un variateur/interrupteur sans fil, 60 x 71 mm, fixation par griffes