Niko - SOCLE VARIATEUR LED À BOUTON ROTATIF, 4-200W, 2 FILS, VIS - 310-04901

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736365773

Réf. Sonepar

00900636577

Réf. Fournisseur

310-04901

Marque

Niko

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel

couleur:

autre

composition:

mécanisme avec adaptateur

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

métal

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour variateur LED à bouton rotatif 4-200 W, 2 fils, fixation par vis