Niko - SWISS GARDE 300 MINI WALL - 25491

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3505100254911

Réf. Sonepar

01519025491

Réf. Fournisseur

25491

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

50

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

10...10 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...-20 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

10 A

courant de démarrage min.:

5 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

37 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

32 mm

diamètre:

37 mm

largeur d'encastrement:

34 mm

profondeur d'encastrement:

31 mm

longueur d’encastrement:

31 mm

diamètre d'encastrement:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de mouvement, 230 V, 10 m, 180°, IP44, mini, pour montage mural, pour montage encastré, couleur noir