Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE - 100-88001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO COMFORT FUNCTIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736214989
Réf. Sonepar
00900621498
Réf. Fournisseur
100-88001
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
blanc
type d'alimentation électrique:
230 V CA
raccordement:
tri-quadrifilaire
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP21
Degré de protection (NEMA):
2
numéro RAL:
1013
hauteur:
85 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
40 mm