Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE - 221-88000

CopieCopie
Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - or

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736324237

Réf. Sonepar

00900632423

Réf. Fournisseur

221-88000

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

8 A

couleur:

or

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP21

Degré de protection (NEMA):

2

hauteur:

72 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

54 mm

Thermostat électronique, couleur gold coated