Niko - TORE 120A - 550-00809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux liquides - Non
adapté aux gaz - Non
tête de mesure intégrée dans l'appareil - Non
principe de mesure - magnétique-inductif
type de raccordement de processus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HOME CONTROL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736324251
Réf. Sonepar
00900632425
Réf. Fournisseur
550-00809
Réf. Commerciale
Niko
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
tête de mesure intégrée dans l'appareil:
Non
principe de mesure:
magnétique-inductif
type de raccordement de processus:
autre
température ambiante pour électronique d'exploitation:
-20...-20 °C
largeur:
29.5 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
31 mm