Niko - TOUCHE DBL FLÈCHES PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 4 CONTACTS - 154-00010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736195110
Réf. Sonepar
00900619511
Réf. Fournisseur
154-00010
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non