Niko - TOUCHE SIMP. FLÈCHES PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL, 2 CONTACTS - 157-00004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736197541
Réf. Sonepar
00900619754
Réf. Fournisseur
157-00004
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
autre
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non