Niko - TOUCHE SIMPLE I/0 POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 2 CONTACTS - 121-00002

CopieCopie
Niko - TOUCHE SIMPLE I/0 POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 2 CONTACTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736185715

Réf. Sonepar

00900618571

Réf. Fournisseur

121-00002

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

chrome

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

Touche simple avec marquage I et 0 pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à deux boutons de command, couleur sterling coated