Niko - TOUCHE SIMPLE I/0 POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 2 CONTACTS - 220-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- système de bus KNX-radio - Non 
- matériau - plastique 
- traitement de la surface - laqué / peint 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736355101
Réf. Sonepar
00900635510
Réf. Fournisseur
220-00002
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non


