Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Niko - TRANSFORMATEUR ÉLECTRON. 105W, IP65, FILS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS - 320-00107

CopieCopie
Niko - TRANSFORMATEUR ÉLECTRON. 105W, IP65, FILS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.6...11.6 V

  • puissance - 35...105 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 32 mm

  • largeur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736264885

Réf. Sonepar

00900626488

Réf. Fournisseur

320-00107

Marque

Niko

tension de sortie:

11.6...11.6 V

puissance:

35...105 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

32 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

86 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

type de raccordement côté primaire:

conduit de raccordement non confectionné

type de raccordement côté secondaire:

conduit de raccordement non confectionné

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

Transformateur électronique 105 W, IP65, avec fils en caoutchouc isolés du côté primaire