Niko - UNITÉ CONTRÔLE RAIL DIN POUR POSTE VIDÉO EXTÉRIEUR, 2 FILS - 510-21400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
mode de pose - rail DIN
type d'interface - système bus
procédé de lecture - code
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DIGITAL ACCESS CONTROL STANDAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736362109
Réf. Sonepar
00900636210
Réf. Fournisseur
510-21400
Réf. Commerciale
Niko
nombre max. de portes:
2
mode de pose:
rail DIN
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
code
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
température de fonctionnement:
0...40 °C
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
largeur:
143.7 mm
hauteur:
65.9 mm
profondeur:
90 mm