Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR CONNECTÉ 3-200W, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 123-91221

CopieCopie
Niko - VARIATEUR CONNECTÉ 3-200W, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736373426

Réf. Sonepar

00900637342

Réf. Fournisseur

123-91221

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

3...3 W

type de charge:

universel

tension:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Variateur connecté, 3-200 W, raccordement à 2 fils, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, Zigbee®, couleur bronze coated