Niko - VARIATEUR CONNECTÉ 3-200W, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 122-91221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736373433
Réf. Sonepar
00900637343
Réf. Fournisseur
122-91221
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
3...3 W
type de charge:
universel
tension:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm