Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR LE SYSTÈME HUE - 360-51001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - module de commande
mode de pose - saillie
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO FLUSH MOUNTED DIMMERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736390775
Réf. Sonepar
00900639077
Réf. Fournisseur
360-51001
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
module de commande
mode de pose:
saillie
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance supplémentaire utilisable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


