Noralsy - Alimentation 230V 50/60HZ 4 UNT REF 6270-0010 - 0204-0238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - rail DIN
tension d'entrée - 230 V
fréquence - 50...60 Hz
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8004487018376
Réf. Sonepar
00187701837
Réf. Fournisseur
0204-0238
Réf. Commerciale
Noralsy
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
rail DIN
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
106 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
57 mm