Noralsy - Alimentation système 200 230V 60VA - 0204-0235

CopieCopie
Noralsy - Alimentation système 200 230V 60VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • technique d'installation - système multifilaire

  • tension d'entrée - 230 V

  • type de courant - DC

  • hauteur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487941315

Réf. Sonepar

00187794131

Réf. Fournisseur

0204-0235

Marque

Noralsy

tension de sortie:

12 V

technique d'installation:

système multifilaire

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

145 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

64.5 mm

ALIMENTATION PRINCIPALE 230V 60VA SERIE 200