Noralsy - Alimentation système 300 230V 60VA VIDEO - 0204-0236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
technique d'installation - système bus
tension d'entrée - 230 V
type de courant - DC
hauteur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8004487481217
Réf. Sonepar
00187748121
Réf. Fournisseur
0204-0236
Réf. Commerciale
Noralsy
tension de sortie:
18 V
technique d'installation:
système bus
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
hauteur:
145 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
64.5 mm