Noralsy - Alimentation système X1 12 UNT 230V 6270-0030 - 0204-0233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
technique d'installation - système 1+n
tension d'entrée - 230 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8004487025008
Réf. Sonepar
00187702500
Réf. Fournisseur
0204-0233
Marque
Noralsy
tension de sortie:
18 V
technique d'installation:
système 1+n
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
64.5 mm


