Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Noralsy - Câble rallonge 10m pour antenne GSM déportée - 3503-0002

CopieCopie
Noralsy - Câble rallonge 10m pour antenne GSM déportée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665956000923

Réf. Sonepar

00187600092

Réf. Fournisseur

3503-0002

Marque

Noralsy

Câble 10 mètres pour TGSM-ANT02 ( remplace le câble de 5 mètres)