Noralsy - Module alimentation supplémentaire - 0204-0008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 17.5 V
mode de pose - autre
application - platine de rue
tension d'entrée - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8004487941513
Réf. Sonepar
00187600334
Réf. Fournisseur
0204-0008
Marque
Noralsy
tension de sortie:
17.5 V
mode de pose:
autre
application:
platine de rue
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
AC
hauteur:
106 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
64.5 mm
Alimentation supplémentaire 220/17,5V 1,7A 60VA, boîtier DIN, 12V


