Noralsy - Module centrale et alimentation - 0204-0009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
technique d'installation - système bus
tension d'entrée - 230 V
type de courant - DC
hauteur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8004487927913
Réf. Sonepar
00187600330
Réf. Fournisseur
0204-0009
Marque
Noralsy
tension de sortie:
18 V
technique d'installation:
système bus
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
hauteur:
145 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
64.5 mm


