Noralsy - "MONITEUR 7"" MAIN LIBRE X1 BLANC REF 62100520" - 0203-0009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
couleur - blanc
mains libres - Oui
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interphonie filaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8004487032556
Réf. Sonepar
00187600375
Réf. Fournisseur
0203-0009
Marque
Noralsy
technique d'installation:
système 1+n
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
largeur:
212 mm
hauteur:
161 mm
profondeur:
29 mm


