Noralsy - Visière murale pour platine LITHOS 61800410 - 0204-0257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 102.4 mm
hauteur - 208.6 mm
profondeur - 49.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8004487018932
Réf. Sonepar
00187701893
Réf. Fournisseur
0204-0257
Réf. Commerciale
Noralsy
matériau:
acier
largeur:
102.4 mm
hauteur:
208.6 mm
profondeur:
49.5 mm
VISIERE MURALE POUR PLATINE LITHOS 61800410