Nordlux - Abat-jour - RISO 40 - Papier - Blanc - 14094001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre - 40 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5708715740000
Réf. Sonepar
04938574000
Réf. Fournisseur
14094001
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
Abat-jour RISO 40 - Matière Papier - Couleur Blanc - Vol. 230 - 15W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Abat-jour - RISO 40 - Papier - Blanc
Les Atouts de l'article:
Abat-jour - RISO 40 - Papier - Blanc