fin de vie

Nordlux - AMALIENBORG potelet Acier Galvanise et Verre E27 - 10600319

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - stèle

  • douille - E27

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5702376003191

Réf. Sonepar

04938600319

Réf. Fournisseur

10600319

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

stèle

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

AMALIENBORG est un potelet classique et épurée en Acier Galvanisé et Verre. E27, 60W Max