Nordlux - Angle 11, applique murale, Noir, GU10 - 2120601003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004155
Réf. Sonepar
04938400415
Réf. Fournisseur
2120601003
Marque
Nordlux
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
11
Angle présente un design moderne et intemporel. La lampe est conçue dans un design à la fois ludique et interactif avec un abat-jour attaché magnétiquement et pouvant être facilement ajusté pour répondre à vos besoins.
NoticePDF






