Nordlux - Applique murale - AGGER - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 74481031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581210776
Réf. Sonepar
04938121077
Réf. Fournisseur
74481031
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - AGGER - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27