Nordlux - Applique murale - ALERIA - Métal - Gris - GU10 - 2019131010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924000737
Réf. Sonepar
04938400073
Réf. Fournisseur
2019131010
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ALERIA - Métal - Gris - GU10