Nordlux - Applique murale - ALERIA - Métal - Noir - GU10 - 2019131003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000720

Réf. Sonepar

04938400072

Réf. Fournisseur

2019131003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale ALERIA - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ALERIA - Métal - Noir - GU10