Nordlux - Applique murale - ARCUSSMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019001003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SMARTLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5704924000478
Réf. Sonepar
04938400047
Réf. Fournisseur
2019001003
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ARCUSSMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl.