Nordlux - Applique murale - ARKI 25 - Métal - Noir - E27 - 75181003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - plastique
protection de la surface du boîtier - galvanisé
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581280175
Réf. Sonepar
04938128017
Réf. Fournisseur
75181003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ARKI 25 - Métal - Noir - E27










