Nordlux - Applique murale - ARTEGO Rond - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 46941003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581410183

Réf. Sonepar

04938141018

Réf. Fournisseur

46941003

Réf. Commerciale

Nordlux

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale ARTEGO Rond - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 7,2W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 468 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ARTEGO Rond - Aluminium - Noir - LED Module Incl.