Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - ASBOL - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 84971003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581401389

Réf. Sonepar

04938140138

Réf. Fournisseur

84971003

Marque

Nordlux

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale ASBOL - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 13,3W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ASBOL - Aluminium - Noir - LED Module Incl.