Nordlux - Applique murale - ASBOL Kubi - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019071003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000652

Réf. Sonepar

04938400065

Réf. Fournisseur

2019071003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale ASBOL Kubi - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 13,3W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ASBOL Kubi - Aluminium - Noir - LED Module Incl.